Hidraulička stezna glava BASIC kratka, tanka, HSK-A 100, Stezni ⌀ D1: 8mm

Artikl br.: 307517 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Oblik: A
  • Unutarnje hlađenje: da, s maks. 80 bara
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 8 mm
Prihvat HSK-A 100
Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Oblik A
Unutarnje hlađenje da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC
Duljina izboja A-dimenzija 75 mm
⌀ D2 28 mm
Vanjski ⌀ D 50 mm
L3 26 mm
Putanja V 10 mm
Navoj M M6
Balluffchip rupe Da
Vrsta proizvoda Hidro-stezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 307517 8
EAN / GTIN 4062406242053
Broj proizvođača 307517 8

Opis

Izvedba:

  • Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.
  • S rupom za RFID/Baluff čip.

Upotreba:

  • Velik volumen odrezivanja (ali nije za ekstremno teške obrade).
  • Za bušenje, razvrtanje i glodanje.

Dodatni pribor:

Redukcijske čahure br. 302135302187, cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, cilindrični čistač br. 343720.

Napomena:

Dimenzija A = 200 mm dostupna na upit!

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu