{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 10 mm | |
Prihvat | HSK-A 100 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Oblik | A | |
Unutarnje hlađenje | da, s maks. 80 bara | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 90 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Vanjski ⌀ D | 50 mm | |
L3 | 42 mm | |
Putanja V | 10 mm | |
Navoj M | M8×1 | |
Balluffchip rupe | Da | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 307517 10 | |
EAN / GTIN | 4062406242060 | |
Broj proizvođača | 307517 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Hidraulička stezna glava BASIC kratka, tanka, HSK-A 100, Stezni ⌀ D1: 10mm
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
460,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
577,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | HSK-A 100 | HSK-100 kratko |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Duljina izboja A-dimenzija | 90 mm | 90 mm |
Balluffchip rupe | Da | Da |
Unutarnje hlađenje | da, s maks. 80 bara | da |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |