{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 12 mm | |
Prihvat | HSK-A 63 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Oblik | A | |
Unutarnje hlađenje | da, s maks. 80 bara | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 85 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Vanjski ⌀ D | 50 mm | |
L3 | 40 mm | |
Putanja V | 10 mm | |
Navoj M | M10×1 | |
odgovarajući redukcijska čahura | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
Balluffchip rupe | Da | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 307512 12 | |
EAN / GTIN | 4045197506283 | |
Broj proizvođača | 307512 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hidraulička stezna glava kratka, tanka 12 mm
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
439,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi
322,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
332,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D2 | 32 | 32 | 32 |
Duljina izboja A-dimenzija | 85 | 85 | 85 |
Vanjski ⌀ D | 50 | 50 | 50 |
Oblik | A | A | A |
Navoj M | M10×1 | M10×1 | M10×1 |
L3 | 40 | 40 | 46 |
Putanja V | 10 | 10 | 10 |