Redukcijska čahura s prorezom zabrtvljena, ⌀ 12 mm, Stezni ⌀ D1: 4mm

Artikl br.: 302140 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 4 mm
Vanjski ⌀ 12 mm
⌀ D 12 mm
Točnost rotacije sustava 5 µm
Vrsta proizvoda Redukcijska čahura

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 302140 4
EAN / GTIN 4019208193151

Opis

Izvedba:

Zabrtvljeno (gumeni čep).

Upotreba:

  • Za bušenje, razvrtanje, glodanje i oštrenje alata.
  • Najveća fleksibilnost zahvaljujući redukciji promjera stezne glave.
  • Visoki stezni moment jamči veći volumen rezanja od izravnog napona.
  • Preciznost rotacije ± 5 µm (sistemska preciznost kod 3 × D).
  • Preciznost rotacije ± 2 µm (za redukcijski adapter).
  • Primjenjivo u svim komercijalno dostupnim hidrauličnim steznim glavama.

Dodatni pribor:

Cilindrični čistač art. 343720.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu