{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus, unutarnji | 2 | |
Prihvat | HSK-A 100 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 8 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 120 mm | |
Vanjski ⌀ D | 32 mm | |
Vrsta proizvoda | Prihvatni adapter |
Broj artikla | 306970 2 | |
EAN / GTIN | 4045197290564 | |
Broj proizvođača | 306970 2 |