{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus, unutarnji | 3 | |
Prihvat | HSK-A 100 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 8 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 150 mm | |
Vanjski ⌀ D | 40 mm | |
Vrsta proizvoda | Prihvatni adapter |
Broj artikla | 306970 3 | |
EAN / GTIN | 4045197290571 | |
Broj proizvođača | 306970 3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Držač alata s MK drškom s klinom, HSK-A 100, MK unutarnji: 3
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
171,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
105,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
118 dijelovi na zalihi
76,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | HSK-A 100 | HSK-A 63 | SK 40 kratko |
Duljina izboja A-dimenzija | 150 mm | 140 mm | 70 mm |
Vanjski ⌀ D | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Oblik | A | A | ADB |
Točnost rotacije | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 |
Vrsta proizvoda | Prihvatni adapter | Prihvatni adapter | Prihvatni adapter |