{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus, unutarnji | 4 | |
Prihvat | HSK-A 63 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 8 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 160 mm | |
Vanjski ⌀ D | 48 mm | |
Vrsta proizvoda | Prihvatni adapter |
Broj artikla | 306930 4 | |
EAN / GTIN | 4045197290540 | |
Broj proizvođača | 306930 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Držač alata s MK drškom s klinom 4
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
117,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
178,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
82,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | HSK-A 63 | HSK-A 100 | SK 40 kratko |
Norma prihvata | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 7388-1 |
Duljina izboja A-dimenzija | 160 | 170 | 95 |
Vanjski ⌀ D | 48 | 48 | 48 |
Oblik | A | A | ADB |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 |
Vrsta proizvoda | Prihvatni adapter | Prihvatni adapter | Prihvatni adapter |