{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus, unutarnji | 4 | |
Prihvat | SK 40 kratko | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 8 µm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 95 mm | |
Vanjski ⌀ D | 48 mm | |
Vrsta proizvoda | Prihvatni adapter |
Broj artikla | 301245 4 | |
EAN / GTIN | 4062406252267 | |
Broj proizvođača | 301245 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Držač alata s MK drškom oblik A, SK 40 kratko, MK unutarnji: 4
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
82,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
117,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
178,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | SK 40 kratko | HSK-A 63 | HSK-A 100 |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Duljina izboja A-dimenzija | 95 mm | 160 mm | 170 mm |
Vanjski ⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Oblik | ADB | A | A |
Točnost rotacije | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Vrsta proizvoda | Prihvatni adapter | Prihvatni adapter | Prihvatni adapter |