Držač za glodače glave s rupama rashladnog kanala 27 mm

Artikl br.: 306677 27
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ trna d1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Oblik: A
  • Provrt za rashladne kanale: ne može se zaključati
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 6

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ trna d1 27 mm
Prihvat HSK-100 kratko
Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Oblik A
Provrt za rashladne kanale ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 6 µm
Strategija rezanja HPC
Duljina izboja A-dimenzija 50 mm
Vanjski ⌀ D 60 mm
Duljina klina glodalice L4 21 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 27
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 27
Vrsta proizvoda Usadnik glave noža

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 306677 27
EAN / GTIN 4045197712325
Broj proizvođača 306677 27

Opis

Izvedba:

  • Stezni ⌀ 40 s 4 navojne rupe za prihvat glodačih glava prema DIN 2079.
  • S otvorom za Balluff/RFID čip.
  • Povećana dosjedna ploha bunta.
  • HSK dosjedne površine obrađene.

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

Upotreba:

Za stezanje nasadnih glodala i glodačih glava.

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodače glave.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, specijalni ključ br. 309840.