Precizna stezna glava za ER čahure HDC 32

Artikl br.: 305914 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Za ER stezne čahure Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije ER steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure: ≤ 6
  • Točnost rotacije HP steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure: ≤ 3

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    za ER stezna kliješta 36
    Stezni ⌀ D1 2-20 mm
    Prihvat HSK-A 63 A = 100
    Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69893
    Oblik A
    Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
    Točnost rotacije ER steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure ≤ 6 µm
    Točnost rotacije HP steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure ≤ 3 µm
    Točnost rotacije ER čahure s HDC steznom glavom za ER čahuru ≤ 6 µm
    Točnost rotacije HP čahure s HDC steznom glavom za ER čahuru ≤ 3 µm
    Strategija rezanja HSC
    Stezni raspon 2 mm - 20 mm
    Duljina izboja A-dimenzija 100 mm
    Vanjski ⌀ D 53 mm
    Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 305914 32
    EAN / GTIN 2050002068773
    Broj proizvođača 47166301005

    Opis

    Izvedba:

    • Vanjski i unutarnji konus brušeni s utorom za RFID / Balluff čip.
    • Koncentričnost i ponovljivost 3 µm kod 3×D, maksimalno 50 mm kada se koristi HP precizna stezna čahura.
    • HDC = Heavy Duty Chuck, prihvat posebno dizajniran za tešku obradu. Ojačano tijelo stezne glave osigurava bolju stabilnost i veliku radijalnu krutost. Stezna matica s kugličnim ležajem s trapezoidnim finim navojem za optimalan moment stezanja, dok sila stezanja smanjuje vibracije.
    • Vrlo jake sile držanja zahvaljujući kompletnom nasjedanju stezne čahure u glavi i steznoj matici s prevlakom.
    • Prigušivanje vibracija s pomoću elementa stezne čahure i mase glave.

    Prednost:

    Patentirani optimalni dosjed steznih čahura, dvostruke vodilice, trapezni navoji i prevučene stezne matice kod pritezanja spajaju se u stabilnu jedinicu te jamče maksimalnu krutost i preciznost.

    Upotreba:

    HDC posebno za grubu obradu (uključujući TPC glodanje) i završne operacije ili strojnu obradu materijala visoke čvrstoće ili žilavosti.
    Za precizno stezanje alata s cilindričnom drškom.

    Opseg isporuke:

    Uključujući steznu maticu s kugličnim ležajem.

    Dodatni pribor:

    Cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, precizne ER stezne čahure za HP br. 309368309381 i za ureznike br. 309402309419 (ne Holex), ER stezne matice CP br. 309655; 309665, ER stezna matica HDC br. 309657, brtvene pločice HP br. 309666309668, ključevi s koturom CP br. 309754; 309756, ključevi s koturom HDC br. 309745 / 309756.

    Napomena:

    • Nije kompatibilno s Centro P steznom maticom.
    • Steže samo nazivni ⌀ do ⌀ drške tolerancije h10.
    • Upotrebljava se u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.