{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 20 mm | |
Prihvat | HSK-A 100 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 105 mm | |
Vanjski ⌀ steznih kliješta D | 52 mm | |
Sila stezanja do | 1.000 Nm | |
Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400 | 52 / 55 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za tešku obradu |
Broj artikla | 305538 20 | |
EAN / GTIN | 2050001772060 | |
Broj proizvođača | 569077020105 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Stezna glava za tešku obradu 20 mm
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
564,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
333,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
400,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | HSK-A 100 | HSK-A 63 | HSK-A 100 |
Duljina izboja A-dimenzija | 105 | 90 | 100 |
Stezni ⌀ D1 | 20 | 20 | 20 |
Sila stezanja do | 1.000 | 500 | 500 |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC |
Vanjski ⌀ steznih kliješta D | 52 | 52 | 52 |