{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 20 mm | |
Prihvat | HSK-A 63 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 90 mm | |
Vanjski ⌀ steznih kliješta D | 52 mm | |
Sila stezanja do | 1.000 Nm | |
Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400 | 52 / 55 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za tešku obradu |
Broj artikla | 305535 20 | |
EAN / GTIN | 2050001772046 | |
Broj proizvođača | 569075420090 |