{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 32 mm | |
Prihvat | HSK-A 100 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 135 mm | |
Vanjski ⌀ steznih kliješta D | 66 mm | |
Sila stezanja do | 900 Nm | |
Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400 | 68 / 75 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za tešku obradu |
Broj artikla | 305528 32 | |
EAN / GTIN | 4045197547026 | |
Broj proizvođača | 305528 32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Stezna glava za tešku obradu 32 mm
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
420,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
351,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Norma prihvata | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Oblik | A | A |
Stezni ⌀ D1 | 32 | 32 |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 |
Strategija rezanja | HPC | HPC |
Vanjski ⌀ steznih kliješta D | 66 | 66 |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za tešku obradu | Stezna glava za tešku obradu |