{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 14 mm | |
Prihvat | HSK-100 kratko | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Provrt za rashladne kanale | zaključavanje moguće | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 80 mm | |
Vanjski ⌀ D | 44 mm | |
Rezervni stezni vijak 309900 | 12 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 304402 14 | |
EAN / GTIN | 4045197289308 | |
Broj proizvođača | 304402 14 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldon stezna glava s rupama rashladnog kanala 14 mm
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
177,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
147,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
122,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
143,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | HSK-100 kratko | HSK-100 kratko | HSK-100 kratko | HSK-100 kratko |
Vanjski ⌀ D | 44 | 44 | 44 | 44 |
Rezervni stezni vijak 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Oblik | A | A | A | A |
Stezni ⌀ D1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Strategija rezanja | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine |