{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 10 mm | |
Prihvat | HSK-100 kratko | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Provrt za rashladne kanale | zaključavanje moguće | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 80 mm | |
Vanjski ⌀ D | 35 mm | |
Rezervni stezni vijak 309900 | 10 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 304402 10 | |
EAN / GTIN | 4045197289285 | |
Broj proizvođača | 304402 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldon stezna glava s rupama rashladnog kanala 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
177,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
147,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
133,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
122,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
143,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
200,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | HSK-100 kratko | HSK-100 kratko | HSK-A 63 | HSK-100 kratko | HSK-100 kratko | HSK-100 kratko |
Vanjski ⌀ D | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Rezervni stezni vijak 309900 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Oblik | A | A | A | A | A | A |
Točnost rotacije | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Strategija rezanja | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine |