{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ trna d1 | 32 mm | |
Stezni ⌀ D1 | 32 mm | |
Prihvat | BT 40 kratko | |
Standard | DIN 6358 | |
Norma prihvata | JIS B6339; JIS B6339 | |
Oblik | AD | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izvedba | BT-DC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 60 mm | |
a | 1 mm | |
Vanjski ⌀ D | 58 mm | |
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 32 | |
Rezervni prihvatni prsten br. 309870 | 32 | |
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 32 | |
Balluffchip rupe | Da | |
Vrsta proizvoda | Držač za glodala |
Broj artikla | 303760 32 | |
EAN / GTIN | 4062406250591 | |
Broj proizvođača | 303760 32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave oblik AD 32 mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
115,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi
89,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
108 dijelovi na zalihi
89,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
62,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja A-dimenzija | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Vanjski ⌀ D | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
⌀ trna d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Stezni ⌀ D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Vrsta proizvoda | Držač za glodala | Držač za glodala | Držač za glodala | Držač za glodala |