{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ trna d1 | 32 mm | |
Stezni ⌀ D1 | 32 mm | |
Prihvat | BT 40 kratko | |
Standard | DIN 6358 | |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 60 mm | |
Vanjski ⌀ D | 58 mm | |
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 32 | |
Rezervni prihvatni prsten br. 309870 | 32 | |
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 32 | |
Vrsta proizvoda | Držač za glodala |
Broj artikla | 302895 32 | |
EAN / GTIN | 4045197945013 | |
Broj proizvođača | 302895 32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave oblik ADB 32 mm
na zahtjev
Na zalihi
108 dijelovi na zalihi
89,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi
89,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
62,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
115,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja A-dimenzija | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Vanjski ⌀ D | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
⌀ trna d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Stezni ⌀ D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Vrsta proizvoda | Držač za glodala | Držač za glodala | Držač za glodala | Držač za glodala |