{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 25 mm | |
Prihvat | BT 40 kratko | |
Standard | DIN 6359 | |
Norma prihvata | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Oblik | AD | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izvedba | BT-DC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 90 mm | |
a | 1 mm | |
Vanjski ⌀ D | 65 mm | |
Rezervni stezni vijak 309900 | 25 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 303640 25 | |
EAN / GTIN | 4062406250171 | |
Broj proizvođača | 303640 25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldon stezna glava oblik AD 25 mm
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
94,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
238,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
98,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
114 dijelovi na zalihi
47,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | BT 40 kratko | PSC-63 kratko | BT 40 kratko | BT 40 kratko |
Norma prihvata | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | ISO 26623-1 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Duljina izboja A-dimenzija | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Stezni ⌀ D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Strategija rezanja | HPC | HSC; HPC | HPC | HPC |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine |