{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 16 mm | |
Prihvat | BT 40 kratko | |
Standard | DIN 6359 | |
Norma prihvata | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Oblik | AD | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izvedba | BT-DC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 63 mm | |
a | 1 mm | |
Vanjski ⌀ D | 48 mm | |
Rezervni stezni vijak 309900 | 16 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 303640 16 | |
EAN / GTIN | 4062406250157 | |
Broj proizvođača | 303640 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Weldon stezna glava oblik AD 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
72,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
82,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
143 dijelovi na zalihi
40,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Norma prihvata | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Oblik | AD | ADB | AD |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Stezni ⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G6,3 pri 18000 min-1 |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine |