{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 20 mm | |
Prihvat | BT 40 | |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblik | ADB | |
Unutarnje hlađenje | da, s maks. 80 bara | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 90 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Vanjski ⌀ D | 44,5 mm | |
L2 | 47,5 mm | |
Navoj M | M16×1 | |
Balluffchip rupe | Da | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 63 mm | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 303473 20 | |
EAN / GTIN | 4062406531102 | |
Broj proizvođača | 303473 20 |