Hidraulička stezna glava BASIC kratka, tanka, oblik ADB 12 mm

Artikl br.: 303473 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblik: ADB
  • Unutarnje hlađenje: da, s maks. 80 bara
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 12 mm
Prihvat BT 40
Norma prihvata JIS B6339; ISO 7388-2
Oblik ADB
Unutarnje hlađenje da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC
Duljina izboja A-dimenzija 90 mm
⌀ D2 32 mm
Vanjski ⌀ D 44,5 mm
L2 44,5 mm
Navoj M M10×1
Balluffchip rupe Da
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 63 mm
Vrsta proizvoda Hidro-stezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 303473 12
EAN / GTIN 4062406531089
Broj proizvođača 303473 12

Opis

Izvedba:

  • Rotacija ≤ 3 µm.
  • S RFID/Balluffchip rupom.
  • Moguće aksijalno podešavanje duljine (područje podešavanja = 10 mm).
  • Fleksibilno zahvaljujući korištenju redukcijskih čahura.
  • Pritisak rashladnog sredstva do 80 bara.

Uvodno objašnjenje, tablični prikaz:

Uklj. vijak za podešavanje duljine i šesterokutni ključ s t ručicom.

Upotreba:

Za bušenje, razvrtanje i glodanje.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (SV) br. 308760308802, redukcijske čahure br. 302135302187.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu