Termoskupljajuća stezna glava oblik ADB 6 mm

Artikl br.: 303461 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: JIS B6339; JIS B6339
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC; HPC

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Stezni ⌀ D1 6 mm
    Prihvat BT 50 A = 160
    Norma prihvata JIS B6339; JIS B6339
    Oblik ADB
    Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
    Točnost rotacije ≤ 3 µm
    Strategija rezanja HSC; HPC
    Duljina izboja A-dimenzija 160 mm
    Vanjski ⌀ D 27 mm
    ⌀ D2 21 mm
    Vrsta proizvoda Termoskupljajuća stezna glava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 303461 6
    EAN / GTIN 4062406520144
    Broj proizvođača 303461 6

    Opis

    Izvedba:

    • Integrirano podešavanje duljine alata, put podešavanja 10 mm (od ⌀ 6).
    • Vel. 3−5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.

    Upotreba:

    Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

    Standard:

    Slično E-DIN 69882-8, oblik G.

    Dodatni pribor:

    Povlačni vijak br. 308760308806, termostezni produžetci br. 302410302417, termostezni uređaji 354210354400.