{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 20 mm | |
Prihvat | BT 50 kratko | |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 83,5 mm | |
Vanjski ⌀ D | 49 mm | |
Korisna duljina L1 | 45,5 mm | |
odgovarajući redukcijska čahura | 302160; 302155; 302150; 302165 | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 303452 20 | |
EAN / GTIN | 4045197531186 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hidraulička stezna glava HT 20 mm
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
340,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
253,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
372,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
273,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
207,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Norma prihvata | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Duljina izboja A-dimenzija | 83,5 | 72,5 | 72,5 | 83,5 | 72,5 |
Oblik | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB |
Stezni ⌀ D1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija rezanja | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
odgovarajući redukcijska čahura | 302160; 302155; 302150; 302165 | 302160; 302155; 302150; 302165 | 302160; 302155; 302150; 302165 | 302160; 302155; 302150; 302165 | 302160; 302155; 302150; 302165 |