{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 16 mm | |
Prihvat | BT 40 kratko | |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 72,5 mm | |
Vanjski ⌀ D | 46 mm | |
Korisna duljina L1 | 45,5 mm | |
Provrt za rashladne kanale | Da | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 303451 16 | |
EAN / GTIN | 4045197644800 | |
Broj proizvođača | 303451 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Hidraulička stezna glava HT s rupama rashladnog kanala 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
383,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
596,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
641,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
327,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | BT 40 kratko | BT 40 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | BT 40 |
Norma prihvata | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | DIN 69893 ;ISO 12164-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Vanjski ⌀ D | 46 | 49,5 | 50 | 44,5 |
Točnost rotacije | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija rezanja | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava | Hidro-stezna glava | Hidro-stezna glava | Hidro-stezna glava |