Termoskupljajuća stezna glava oblik ADB 12 mm

Artikl br.: 303427 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC; HPC

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 12 mm
Prihvat BT 40 A = 130
Norma prihvata JIS B6339; ISO 7388-2
Oblik ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC; HPC
Duljina izboja A-dimenzija 130 mm
Vanjski ⌀ D 32 mm
⌀ D2 24 mm
Vrsta proizvoda Termoskupljajuća stezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 303427 12
EAN / GTIN 4045197649416
Broj proizvođača 303427 12

Opis

Izvedba:

  • Integrirano podešavanje duljine alata, put podešavanja 10 mm (od ⌀ 6).
  • Vel. 3−5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Standard:

Slično E-DIN 69882-8, oblik G.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308760308806, termostezni produžetak br. 302410302417, uređaji za termostezanje 354210354400.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu