Kratka stezna glava za bušenje oblik AD 0,5-13 mm

Artikl br.: 303171 0,5-13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni raspon (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Oblik: AD
  • Unutarnje hlađenje: da, s maks. 50 bara
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 20

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Stezni raspon 0,5 mm - 13 mm
    Prihvat BT 40
    Norma prihvata ISO 7388-2; JIS B6339
    Oblik AD
    Unutarnje hlađenje da, s maks. 50 bara
    Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
    Točnost rotacije ≤ 20 µm
    Maksimalni pritezni moment Md maks ≤ 14 Nm
    Duljina izboja A-dimenzija 92 mm
    Vanjski ⌀ D 43 mm
    Rezervni Torx® stezni ključ br. 625220 TX25
    Vrsta proizvoda Kratka glava za bušenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 303171 0,5-13
    EAN / GTIN 4045197937957
    Broj proizvođača 303171 0,5-13

    Opis

    Izvedba:

    Za desni i lijevi smjer rotacije.
    Kružnost vrtnje ≤ 20 µm.
    • Tanka izvedba.
    • Ciljani prijenos rashladnog sredstva na alat s unutarnjim hlađenjem.
    • Optimalni moment stezanja na alatu.

    S unutarnjim hlađenjem do maks. 50 bara.

    Opseg isporuke:

    Uključuje stezni ključ.

    Dodatni pribor:

    Povlačni vijak br. 308760308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu