Držač za glodače glave antivibracijski 16 mm

Artikl br.: 303051 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ trna d1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 6357
  • Norma prihvata: DIN 69893; JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 8000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 6

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ trna d1 16 mm
Prihvat BT 40 A = 300
Standard DIN 6357
Norma prihvata DIN 69893; JIS B6339; ISO 7388-2
Oblik A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 6,3 pri 8000 min-1
Točnost rotacije ≤ 6 µm
Strategija rezanja HPC
Vibracija prigušeno
Duljina izboja A-dimenzija 300 mm
Vanjski ⌀ D 38 mm
Duljina klina glodalice L4 17 mm
Vrsta proizvoda Usadnik glave noža

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 303051 16
EAN / GTIN 4045197821652
Broj proizvođača 303051 16

Opis

Izvedba:

  • Cilindrični oblik.
  • Konusna drška, elementi za prijenos i kontaktne površine brušeni na obodu.
  • S rupom za RFID/Balluff čip.
  • Povećana površina nalijeganja.
  • Izvedba s prigušenim vibracijama, prihvat s antivibracijskom jezgrom.

Prednost:

Znatno manje vibracija! Znatno povećanje posmaka!

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodače glave.

Dodatni pribor:

Specijalni ključ br. 309840.

Napomena:

Druge veličine dostupne na upit.