Držač za glodače glave s rupama rashladnog kanala, oblik ADB 27 mm

Artikl br.: 303025 27
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ trna d1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 6357
  • Norma prihvata: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblik: ADB
  • Provrt za rashladne kanale: ne može se zaključati
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ trna d1 27 mm
    Stezni ⌀ D1 27 mm
    Prihvat BT 40 A = 100
    Standard DIN 6357
    Norma prihvata JIS B6339; ISO 7388-2
    Oblik ADB
    Provrt za rashladne kanale ne može se zaključati
    Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
    Točnost rotacije ≤ 5 µm
    Strategija rezanja HPC
    Duljina izboja A-dimenzija 100 mm
    Vanjski ⌀ D 50 mm
    Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 27
    Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 27
    Vrsta proizvoda Usadnik glave noža

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 303025 27
    EAN / GTIN 4062406100605
    Broj proizvođača 303025 27

    Opis

    Izvedba:

    Konusna drška, vijenac i dosjedna površina brušeni po obodu.
    Sve drške tvrdo tokarene. Kvaliteta balansiranja G2,5 / 25000min-1. Oblik ADB.
    S četiri kanala rashladnog sredstva.
    • Cilindrični oblik.
    • S Balluffchip provrtom.
    • Povećana površina nalijeganja.

    Opseg isporuke:

    Uključuje povlačni vijak.

    Dodatni pribor:

    Povlačni vijak (AB) br. 308760308802. Specijalni ključ br. 309840.