{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ trna d1 | 22 mm | |
Stezni ⌀ D1 | 22 mm | |
Prihvat | BT 40 kratko | |
Standard | DIN 6358 | |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G6,3 pri 18000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 55 mm | |
Vanjski ⌀ D | 40 mm | |
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 22 | |
Rezervni prihvatni prsten br. 309870 | 22 | |
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 22 | |
Vrsta proizvoda | Držač za glodala |
Broj artikla | 302897 22 | |
EAN / GTIN | 4062406101121 | |
Broj proizvođača | 302897 22 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave oblik A 22 mm
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
56,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
138 dijelovi na zalihi
74,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
101,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi
74,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
94,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | BT 40 kratko | SK 40 kratko | SK 50 A = 55 | BT 40 kratko | BT 40 kratko |
Vanjski ⌀ D | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
⌀ trna d1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Oblik | A | ADB | ADB | ADB | AD |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Vrsta proizvoda | Držač za glodala | Držač za glodala | Držač za glodala | Držač za glodala | Držač za glodala |