{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Prihvat | BT 50 kratko | |
Norma prihvata | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Stezni raspon | 0,5 mm - 10 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 80 mm | |
Vanjski ⌀ D | 28 mm | |
Rezervna ER matica | 16 | |
ER stezni ključ | 16 | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 302817 16 | |
EAN / GTIN | 4062406100865 | |
Broj proizvođača | 302817 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Stezna glava za ER čahure oblik AD 16
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi
84,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
335 dijelovi na zalihi
66,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja A-dimenzija | 80 | 60 |
Vanjski ⌀ D | 28 | 28 |
Točnost rotacije | ≤ 3 | ≤ 3 |
Stezni ⌀ D1 | 0,5-10 | 0,5-10 |
Stezni raspon | 0,5 ;10 | 0,5 ;10 |
Strategija rezanja | HSC | HSC |
Rezervna ER matica | 16 | 16 |