{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 1-16 mm | |
Prihvat | BT 40 A = 100 | |
Norma prihvata | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Oblik | ADB | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Stezni raspon | 1 mm - 16 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | |
Vanjski ⌀ D | 42 mm | |
Rezervna ER matica | 25 | |
ER stezni ključ | 25 | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 302765 25 | |
EAN / GTIN | 4062406100247 | |
Broj proizvođača | 302765 25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stezna glava za ER čahure oblik ADB 25
na zahtjev
Na zalihi
142 dijelovi na zalihi
101,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
128,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
386 dijelovi na zalihi
67,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
138 dijelovi na zalihi
100,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Norma prihvata | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Stezni raspon | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Strategija rezanja | HSC | HSC | HPC | HPC |
Rezervna ER matica | 25 | 25 | 25 | 25 |
ER stezni ključ | 25 | 25 | 25 | 25 |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta | Glava za stezna kliješta | Glava za stezna kliješta | Glava za stezna kliješta |