{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 1-13 mm | |
Prihvat | BT 40 A = 100 | |
Norma prihvata | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Oblik | ADB | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Stezni raspon | 1 mm - 13 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | |
Vanjski ⌀ D | 34 mm | |
Rezervna ER matica | 20 | |
ER stezni ključ | 20 | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 302765 20 | |
EAN / GTIN | 4062406100230 | |
Broj proizvođača | 302765 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Stezna glava za ER čahure oblik ADB 20
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
101,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
102,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi
52,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | BT 40 A = 100 | BT 50 kratko | BT 40 kratko |
Norma prihvata | ISO 7388-2 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 | 80 | 70 |
Stezni ⌀ D1 | 1-13 | 1-13 | 1-13 |
Stezni raspon | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Strategija rezanja | HSC | HSC | HSC |
ER stezni ključ | 20 | 20 | 20 |