{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 1-13 mm | |
Prihvat | BT 40 kratko | |
Norma prihvata | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Oblik | AD | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G6,3 pri 18000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Stezni raspon | 1 mm - 13 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 70 mm | |
Vanjski ⌀ D | 34 mm | |
Rezervna ER matica | 20 | |
ER stezni ključ | 20 | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 302757 20 | |
EAN / GTIN | 4062406421946 | |
Broj proizvođača | 302757 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stezna glava za ER čahure oblik AD 20
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi
53,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
74,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
100,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
158 dijelovi na zalihi
53,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | BT 40 kratko | BT 40 kratko | SK 50 A = 70 | SK 40 A = 70 |
Norma prihvata | ISO 7388-2; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Duljina izboja A-dimenzija | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Vanjski ⌀ D | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Stezni ⌀ D1 | 1-13 mm | 1-13 mm | 1-13 mm | 1-13 mm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G6,3 pri 18000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G6,3 pri 18000 min-1 |
Strategija rezanja | HSC | HSC | HSC | HSC |