{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 3-26 mm | |
Prihvat | BT 40 kratko | |
Norma prihvata | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Oblik | AD | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G6,3 pri 18000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Stezni raspon | 3 mm - 26 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 80 mm | |
Vanjski ⌀ D | 63 mm | |
Rezervna ER matica | 40 | |
ER stezni ključ | 40 | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 302757 40 | |
EAN / GTIN | 4062406101046 | |
Broj proizvođača | 302757 40 |