Weldon stezna glava oblik AD 12 mm

Artikl br.: 302617 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 6359
  • Norma prihvata: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Oblik: AD
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G6,3 pri 18000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Stezni ⌀ D1 12 mm
    Prihvat BT 40 A = 100
    Standard DIN 6359
    Norma prihvata ISO 7388-2; JIS B6339
    Oblik AD
    Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G6,3 pri 18000 min-1
    Točnost rotacije ≤ 3 µm
    Strategija rezanja HPC
    Duljina izboja A-dimenzija 100 mm
    Vanjski ⌀ D 42 mm
    Rezervni stezni vijak 309900 12
    Vrsta proizvoda Stezna glava za ravne površine

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 302617 12
    EAN / GTIN 4062406230357
    Broj proizvođača 302617 12

    Opis

    Izvedba:

    Sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3 / 18000 min-1.

    Upotreba:

    Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

    Dodatni pribor:

    Povlačni vijak (AB) br. 308760308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.