{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 10 mm | |
Prihvat | BT 40 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Norma prihvata | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Oblik | AD | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G6,3 pri 18000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | |
Vanjski ⌀ D | 35 mm | |
Rezervni stezni vijak 309900 | 10 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 302617 10 | |
EAN / GTIN | 4062406230340 | |
Broj proizvođača | 302617 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Weldon stezna glava oblik AD 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
47,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
80,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja A-dimenzija | 100 | 100 |
Vanjski ⌀ D | 35 | 35 |
Rezervni stezni vijak 309900 | 10 | 10 |
Oblik | AD | AD |
Točnost rotacije | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G6,3 pri 18000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine | Stezna glava za ravne površine |