{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 18 mm | |
Prihvat | BT 40 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | |
Vanjski ⌀ D | 50 mm | |
Rezervni stezni vijak 309900 | 16 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 302615 18 | |
EAN / GTIN | 4250122613053 | |
Broj proizvođača | 406.04.18.100.K |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Weldon stezna glava oblik ADB s rashladnim kanalima 18 mm
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
85,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
98,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 | 100 |
Rezervni stezni vijak 309900 | 16 | 16 |
Oblik | ADB | ADB |
Točnost rotacije | ≤ 3 | ≤ 3 |
Stezni ⌀ D1 | 18 | 18 |
Strategija rezanja | HPC | HPC |