Weldon stezna glava oblik ADB 14 mm

Artikl br.: 302610 14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 6359
  • Norma prihvata: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 14 mm
Prihvat BT 40 A = 100
Standard DIN 6359
Norma prihvata JIS B6339; ISO 7388-2
Oblik ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 6,3 pri 15000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HPC
Duljina izboja A-dimenzija 100 mm
Vanjski ⌀ D 44 mm
Rezervni stezni vijak 309900 12
Vrsta proizvoda Stezna glava za ravne površine

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 302610 14
EAN / GTIN 4250122612827
Broj proizvođača 406.04.14.100

Opis

Izvedba:

Sve drške su brunirane.

Upotreba:

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Weldon stezna glava oblik ADB 14 mm

Weldon stezna glava oblik ADB 14 mm

na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
58,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
98,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
133,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prihvat BT 40 A = 100 BT 40 A = 100 BT 50 A = 100
Norma prihvata JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 7388-2; JIS B6339 ISO 7388-2; JIS B6339
Vanjski ⌀ D 44 mm 44 mm 44 mm
Rezervni stezni vijak 309900 12 12 12
Točnost rotacije ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Stezni ⌀ D1 14 mm 14 mm 14 mm
Vrsta proizvoda Stezna glava za ravne površine Stezna glava za ravne površine Stezna glava za ravne površine

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu