Weldon stezna glava oblik ADB s rashladnim kanalom 18 mm

Artikl br.: 302605 18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 6359
  • Norma prihvata: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Stezni ⌀ D1 18 mm
    Prihvat BT 40 kratko
    Standard DIN 6359
    Norma prihvata JIS B6339; ISO 7388-2
    Oblik ADB
    Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 6,3 pri 15000 min-1
    Točnost rotacije ≤ 3 µm
    Strategija rezanja HPC
    Duljina izboja A-dimenzija 63 mm
    Vanjski ⌀ D 50 mm
    Rezervni stezni vijak 309900 16
    Vrsta proizvoda Stezna glava za ravne površine

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 302605 18
    EAN / GTIN 4250122613046
    Broj proizvođača 406.04.18.63.K

    Opis

    Izvedba:

    Sve drške su brunirane.
    Rashladni kanal s mogućnosti zatvaranja pomoću O prstena.

    Upotreba:

    Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

    Dodatni pribor:

    Povlačni vijak (AB) br. 308760308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.