{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 25 mm | |
Prihvat | BT 40 kratko | |
Standard | DIN 6359 | |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 90 mm | |
Vanjski ⌀ D | 65 mm | |
Rezervni stezni vijak 309900 | 25 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 302600 25 | |
EAN / GTIN | 4250122612896 | |
Broj proizvođača | 406.04.25.90 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Weldon stezna glava oblik ADB 25 mm
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
53,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
97,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | BT 40 kratko | BT 40 kratko |
Norma prihvata | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Duljina izboja A-dimenzija | 90 | 90 |
Rezervni stezni vijak 309900 | 25 | 25 |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 |
Točnost rotacije | ≤ 3 | ≤ 3 |
Stezni ⌀ D1 | 25 | 25 |