{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 2-20 mm | |
Prihvat | SK 40 | |
Norma prihvata | DIN 2080 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Stezni raspon | 2 mm - 20 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 60 mm | |
Vanjski ⌀ D | 50 mm | |
Navoj M | M16 | |
Rezervna ER matica | 32 | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 302485 32 | |
EAN / GTIN | 4062406110611 | |
Broj proizvođača | 302485 32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Stezna glava za ER čahure 32
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
59,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
250,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | SK 40 | PSC 63 A = 100 |
Norma prihvata | DIN 2080 | ISO 26623-1 |
Duljina izboja A-dimenzija | 60 | 100 |
Vanjski ⌀ D | 50 | 52 |
Točnost rotacije | ≤ 3 | ≤ 3 |
Stezni raspon | 2 ;20 | 2 ;20 |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta | Glava za stezna kliješta |