Stezna glava za ER čahure 25

Artikl br.: 302485 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za veličinu ER čahura Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: DIN 2080
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 1-16 mm
Prihvat SK 40
Norma prihvata DIN 2080
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Stezni raspon 1 mm - 16 mm
Duljina izboja A-dimenzija 50 mm
Vanjski ⌀ D 42 mm
Navoj M M16
Rezervna ER matica 25
Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 302485 25
EAN / GTIN 4062406110604
Broj proizvođača 302485 25

Opis

Upotreba:

Za prihvat alata sa cilindričnim drškom u ER-/ESX steznim čahurama prema ISO 15488-B.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura br. 308981309040, ER garniture br. 309024309320, ER stezni ključ br. 309680309740.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu