{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške d | 32 mm | |
Stezni ⌀ D1 | 20 mm | |
Ukupna duljina | 150 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 90 mm | |
Vanjski ⌀ D | 31,5 mm | |
L1 | 51 mm | |
Navoj M | M16×1 | |
Putanja V | 10 mm | |
Vrsta proizvoda | Dodatna oprema za hidrauličku steznu glavu |
Broj artikla | 302375 32/20 | |
EAN / GTIN | 2050001740960 | |
Broj proizvođača | 40.557.32.20.Z |