Produžetak za hidrauličke stezne glave 20/20 mm

Artikl br.: 302375 20/20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

drška ⌀ d / Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške d 20 mm
Stezni ⌀ D1 20 mm
Ukupna duljina 150 mm
Duljina izboja A-dimenzija 100 mm
Vanjski ⌀ D 31,5 mm
L1 51 mm
Navoj M M16×1
Putanja V 10 mm
Vrsta proizvoda Dodatna oprema za hidrauličku steznu glavu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 302375 20/20
EAN / GTIN 2050001740953
Broj proizvođača 40.557.20.20.Z

Opis

Izvedba:

S aksijalnim podešavanjem duljine. Fleksibilan zahvaljujući uporabi redukcijskih čahura.

Upotreba:

Prikladno za hidraulične stezne glave i za stezne glave s čahurama.

Dodatni pribor:

Redukcijske čahure br. art. 302135302187.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu