{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 12 mm | |
Vanjski ⌀ | 20 mm | |
⌀ D | 20 mm | |
Točnost rotacije sustava | 5 µm | |
Vrsta proizvoda | Redukcijska čahura |
Broj artikla | 302165 12 | |
EAN / GTIN | 4060576159799 | |
Broj proizvođača | 0207929 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Redukcijska čahura s prorezom zabrtvljena 12 mm
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
85,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
112,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
137,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D | 20 mm | 20 mm | 32 mm |
Vanjski ⌀ | 20 mm | ||
Ukupna duljina | 63,5 mm | ||
Točnost rotacije sustava | 5 µm | 5 µm | 5 µm |
Stezni ⌀ D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Vrsta proizvoda | Redukcijska čahura | Redukcijska čahura | Redukcijska čahura |