{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 8 mm | |
Vanjski ⌀ | 20 mm | |
⌀ D | 20 mm | |
Točnost rotacije sustava | 5 µm | |
Vrsta proizvoda | Redukcijska čahura |
Broj artikla | 302165 8 | |
EAN / GTIN | 4060576159836 | |
Broj proizvođača | 0207925 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Redukcijska čahura s prorezom zabrtvljena 8 mm
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
84,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
104 dijelovi na zalihi
112,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D | 20 | 20 |
Vanjski ⌀ | 20 | |
Točnost rotacije sustava | 5 | 5 |
Stezni ⌀ D1 | 8 | 8 |
Vrsta proizvoda | Redukcijska čahura | Redukcijska čahura |