Hidraulička stezna glava BASIC kratka, tanka, oblik ADB 10 mm

Artikl br.: 302058 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Unutarnje hlađenje: da, s maks. 80 bara
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Stezni ⌀ D1 10 mm
    Prihvat SK 50
    Norma prihvata ISO 7388-1
    Oblik ADB
    Unutarnje hlađenje da, s maks. 80 bara
    Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 6,3 pri 15000 min-1
    Točnost rotacije ≤ 3 µm
    Strategija rezanja HSC
    Duljina izboja A-dimenzija 80,5 mm
    ⌀ D2 30 mm
    Vanjski ⌀ D 49,5 mm
    Korisna duljina L1 61,5 mm
    L2 35 mm
    Putanja V 10 mm
    Navoj M M8×1
    Vrsta proizvoda Hidro-stezna glava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 302058 10
    EAN / GTIN 4045197830326
    Broj proizvođača 302058 10

    Opis

    Izvedba:

    • Rotacija ≤ 3 µm.
    • S utorom za RFID / Balluff čip.
    • Moguće aksijalno podešavanje duljine (područje podešavanja 10 mm).
    • Fleksibilno zahvaljujući uporabi redukcijskih čahura.
    • Pritisak rashladnog sredstva do 80 bara.

    Upotreba:

    Za bušenje, razvrtanje i glodanje.

    Opseg isporuke:

    Uključuje 6-kutni ključ s T- drškom.

    Dodatni pribor:

    Povlačni vijak (AB) br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308810308830, vel. 12; 20; 32: redukcijska čahura br. 302135302187.