{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 16 mm | |
Prihvat | SK 50 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Unutarnje hlađenje | da, s maks. 80 bara | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Vanjski ⌀ D | 49,5 mm | |
Korisna duljina L1 | 61,5 mm | |
L2 | 45 mm | |
Putanja V | 10 mm | |
Težina | 3,3 kg | |
Navoj M | M12×1 | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 302052 16 | |
EAN / GTIN | 2050001653222 | |
Broj proizvođača | 15.507.50.16.Z |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hidraulička stezna glava kratka, tanka, oblik ADB 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
676,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
473,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | SK 50 | SK 50 |
Unutarnje hlađenje | da, s maks. 80 bara | da, s maks. 80 bara |
L2 | 45 | 33 |
Korisna duljina L1 | 61,5 | 61,5 |
Putanja V | 10 | 10 |
Strategija rezanja | HSC | HSC |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava | Hidro-stezna glava |