{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Navoj M | M5 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A-dimenzija | 30 mm | |
Vanjski ⌀ D | 13 mm | |
⌀ rupe D1 | 5,5 mm | |
⌀ dosjeda Dp | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Vrsta proizvoda | Adapter |
Broj artikla | 301359 M5/M8 | |
EAN / GTIN | 4062406107581 | |
Broj proizvođača | 301359 M5/M8 |