Redukcija za glodače glave M12/M16

Artikl br.: 301359 M12/M16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj M / navoj M1 Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Navoj M M12
Unutarnje hlađenje da
Duljina izboja A-dimenzija 60 mm
Vanjski ⌀ D 29 mm
⌀ rupe D1 12,5 mm
⌀ dosjeda Dp 17 mm
⌀ D2 21 mm
Vrsta proizvoda Adapter

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 301359 M12/M16
EAN / GTIN 4062406107741
Broj proizvođača 301359 M12/M16

Opis

Izvedba:

Drška s rupama za dovod unutarnjeg rashladnog sredstva.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu